Beli Timbangan Pegas Gantung di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Timbangan Gantung dengan Kaitatribut:
- Capacity (kg): 0.05-10
- Dimensions (mm): 130x70x35
- Nagata Dial Analog Platform ScaleDeskripsi:Timbangan analog Nagata dengan layar jarum mekanik yang besar di bagian atas untuk pembacaan yang mudah menimbang benda-benda yang besar dimensi dan beratnyaatribut:
- Option: Impact ABS plastic dial head
- SOJIKYO Digital Platform ScaleDeskripsi:ACS/TCS Electronic Price Computing Scale adalah sejenis alat penimbangan multifungsi. Timbangan ini tidak hanya menghitung dengan tepat dan cepat, tetapi juga beroperasi dengan mudah. Timbangan tersebut telah menggunakan mikroprosesor chip tunggal canggih dan load cell presisi tinggi, sehingga stabil dan tahan lama digunakan. Timbangan ini mengadopsi tampilan LED, dan dapat menggunakan daya AC atau DC untuk memiliki fitur tidur otomatis, hemat energi, tampilan tegangan, peringatan bip tegangan rendah, pengisian daya baterai DC secara otomatis, penyimpanan harga satuan, perubahan, dll. Oleh karena itu, itu banyak digunakan dalam bisnis atau industri lain sebagai instrumen penghitungan harga.atribut:
- Material: Stainless Steel
- Power: Hybrid with electricity and batteries (included)
- ACIS Digital ScaleDeskripsi:- High accuracy (1/15000). - Solid and reliable design. - Large stainless steel weighing pan. - Rechargeable battery powered. - AC Adaptor Included. - Backlight LCD display. - Bubble level and adjustable feet.atribut:
- Pan Size (mm): 210x250
- KRISBOW Digital Platform ScaleDeskripsi:Timbangan digital platform dengan kapasitas besar dan pembacaan cepat melalui layar LCD. Cocok untuk penimbangan dalam gudang, logistik, dan produksi.
- TPHATSU Flat-wire Colled Spring (Per)atribut:
- Material: Silicone chrome steel for springs
- Free Length (mm): 40
- Deflection (mm): 20.0
- Anti rust protection: Electrodeposition coating
- Working Temperature: -30 to 150degrees
- ACIS Digital Crane Scale CR SeriesDeskripsi:-Digital Crane Scale -Attractive design and practical for using with plastic housing -Convenient 360 degrees swivel shackle & hook -Low power consumption
- Jason Hanging ScaleDeskripsi:Strong structure bodyPortable design and easy store characteristicatribut:
- Capacity (kg): 25
- Shinwa Rules Hand Scale Only Scale BoardDeskripsi:Tolerance- (Weighing less than 1/2) ± 200g. (More than weighing 1/2) ± 400gatribut:
- Standard: For non-transaction proof
- Type: Spring instruction
- Display Type: analog
- Nagata Dial Analog Hanging ScaleDeskripsi:Dial Hanging Scale:- High impact ABS body, - Single dial display,- Pantented high tension loading stand design.
- TRUSCO Compression Coil Spring, 20pcsDeskripsi:- It is a spring used in the direction of compression, wound wire in a spiral shape with an interval.- Spring used for compression direction.atribut:
- Rolling Direction: Any
- Weight (g): 9
- TRUSCO Torsion Spring (Per Spring)Deskripsi:-Mechanical spring that is cylindricaly wound for using the twisting direction against the coil center line.-As the coil diameter decreases when used in the direction to close the arm angle, thus the ideal diameter of the mechanical spring supporting rodatribut:
- Wire Diameter d: 1mm
- Mechanical Spring Constant: 1.32
- Allowable Displacement Amount: 78°
- Coil Inner Diameter D: 6mm
- Length L: 24mm
- Number of Rolls: 5
- KANON Bar Type Tension GaugeDeskripsi:-Using the force of the spring, it is a tension gauge that can perform precise measurement.-Since the scale is a sculpture scale, easy to read and clear. -For measurement of pushing force, pulling force, board springs etc.atribut:
- Precision: ±1 Gradations
- ACIS Digital Compact BalanceDeskripsi:- Save batteries power with automatically power off function.- Low battery warning in displayed when the batteries are running low.- Auto Power off.- Low battery/Over Load Indication.- Easy to operate and move.atribut:
- Pan Size (LxW) (mm): 150x150
- Weighing Pan: Plastic
- KRISBOW Analog Platform ScaleDeskripsi:- High precisim analog scale- Large scale- Made of robust- Clear graduation for precise reading- Adjustable zero setting
- TEKIRO Magnetic TrayDeskripsi:Magnetic Tray Tekiro dibuat dari bahan Stainless Steel yang kuat dan mempunyai daya magnet yang kuat. Selain itu juga bagian bawahnya terbuat dari bahan karet yang bagus...Tekiro Magnetic Tray merupakan Wadah bermagnet untuk menampung baud / skrup / assesories logam lainnya, serta mampu menahan berat hingga 1.5 Kg dalam wadah.Fungsi : Untuk tempat menyimpan sementara baut sekrup dan aksesoris logamMaterial : Stainless Steelatribut:
- Dimension 1 (mm): 137
- Material: Stainless Steel
- Dimension 2 (mm): 83
- Size (inch): 6
- KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kgDeskripsi:Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss Enamel. Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksterioratribut:
- Theoretical Scattering: 10-12 m2/kg/layer
- Thickness of the Paint Layer: 25-35 microns
- Touch Dry Time (minute): 20
- Perfect Dry Time (hour): 4
- Application Method: Brushes, rollers, spray
- Dilution Comparison (Spray): 20-30%
- Dilution Comparison (Brush & Roll): 10-20%
- Dilution: Thinner
Daftar Harga Timbangan Pegas Gantung Terbaru April 2026
| Quattro Timbangan Gantung Digital | Rp11.999.900 |
| KRISBOW Timbangan Gantung dengan Kait | Rp239.900 |
| Nagata Dial Analog Platform Scale | Rp4.799.900 |
| SOJIKYO Digital Platform Scale | Rp1.499.900 |
| ACIS Digital Scale | Rp1.499.900 |
| KRISBOW Digital Platform Scale | Rp1.699.900 |
| TPHATSU Flat-wire Colled Spring (Per) | Rp48.900 |
| ACIS Digital Crane Scale CR Series | Rp1.999.900 |
| Jason Hanging Scale | Rp149.900 |
| Shinwa Rules Hand Scale Only Scale Board | Rp359.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































/P102005613-1.jpg)





/P102748493-2.jpg)